福井クラフト
木 尺1 ラグビー型盆
仕様
●サイズ(W):334mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05194440
17313070
68-4606-12
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05194449
17313080
68-4606-13
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください