福井クラフト
木 尺4 ダイヤ長角マット
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4605-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05193898
50411980
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください