福井クラフト
木 布目半月盆
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):16mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4605-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05194370
17312870
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください