福井クラフト
木瓜盆
仕様
●サイズ(W):363mm●サイズ(D):363mm●サイズ(H):16mm●重量:610g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4600-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05191965
15005170
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください