福井クラフト
領収盆
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):12mm●重量:78g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05192997
50307090
¥
630
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください