東罐興業
PETコップ CPシリーズ
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
仕様
●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):79.2×120.0×49.7mm●満杯容量:343mL、単重/9.0g●オンス:12oz●対応リッド:79口径-3
アズワン品番
68-1991-87
内容量
1ケース(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05086466
CP79-340G
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください