プラスチックリッド 飲料向 ドーム蓋穴ナシ CPシリーズ

プラスチックリッド 飲料向 ドーム蓋穴ナシ CPシリーズ - 東罐興業プラスチックリッド 飲料向 ドーム蓋穴ナシ CPシリーズ - 東罐興業

紙コップ、プラストコップ、PET樹脂コップ対応

仕様●材質:PET●製品のサイズ:嵌合径/77.7mm、単重/2.2g●対応容器:CP78-240、CP78-300アズワン品番68-1992-06内容量1ケース(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05086606CP78-F
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする