曜日別特売

車いす アルミ製セミモジュール型 BALシリーズ

車いす アルミ製セミモジュール型 BALシリーズ - ミキ

フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。

仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●サイズ:600×965×875・900・925mm●折りたたみ時サイズ:310×950×660・685・710mm●肘掛け高さ:4段階調節可能●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/400・425・450mm、後/375・400・425mm●重量:15.0kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●自走式アズワン品番8-2502-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288215BAL-R5
92,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする