曜日別特売

車いす 自介助ブレーキ バンド式 付き BAL-1シリーズ

車いす 自介助ブレーキ バンド式 付き BAL-1シリーズ - ミキ

介助ブレーキ(バンド式)装備で安心です。クッション性に優れたハイポリマータイヤです。

仕様●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●肘掛け高さ:240mm●ノーパンクタイヤ材質座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)寸法(mm)600×945×910質量(kg)12.3種類自走式耐荷重(kg)100機能介助ブレーキ材質(フレーム)アルミニウム座面高さ(mm)前/435、後/410アズワン品番8-2503-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)325×920×695走行タイプ自走内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288206BAL-R1
60,700
54,980
非課税商品
54,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする