ナビス(アズワン)
すっきりさわやか車いすベルト IKDシリーズ
蒸れにくいよう、通気性の良い素材を使用しています。腹部に沿う形状で下半身を優しくホールドしますので、締めつけ感が少なく快適にご使用いただけます。
仕様
●適応腹囲サイズ(cm):70~105●色:ブラック●材質:ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/乾燥機可(80℃以下)●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。
アズワン品番
8-7001-02
内容量
1個
注意
●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05285230
IKD-K
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください