曜日別特売

丸形クッションプール WJシリーズ

丸形クッションプール WJシリーズ - ウィキャン丸形クッションプール WJシリーズ - ウィキャン丸形クッションプール WJシリーズ - ウィキャン丸形クッションプール WJシリーズ - ウィキャン丸形クッションプール WJシリーズ - ウィキャン丸形クッションプール WJシリーズ - ウィキャン

直径86cmのコンパクトサイズ、ご家庭でもミニプールを楽しめます、底面にも空気が入るエアークッションで快適、金魚すくいなどのイベント用としても利用できます、ペットの水遊びにも使用できます(爪で破れないように敷物を使うなど工夫してください)

仕様●サイズ:直径86×高さ23cm●材質:PVC●対象年齢:5歳以上●セット内容:本体×1、補修テープ×1枚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05110695WJ-910268-4067-62
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
05110711WJ-910368-4067-63
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする