曜日別特売

クルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ

クルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ - エスコクルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ - エスコクルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ - エスコ

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。ストレッチ、紫外線軽減

仕様●サイズ:L●身長(cm):175~185●胸囲(cm):96~104●材質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%メッシュ部分/ポリエステル100%●カラー:ブラック●重量(g):160アズワン品番68-1862-38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05059857EA915EM-203A
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする