曜日別特売

MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ

MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ - ノア精密

ベッドサイドや棚など限られたスペースにも設置しやすいコンパクトサイズのデジタル目覚まし時計です。コンパクトながら表示部分は大きく視認性の高いデザインです。カレンダー、温度表示付きで多機能仕様。アラームは時間の間隔まで設定できるスヌーズ機能を搭載しています。

仕様●寸法:高さ74×横幅93×奥行52mm●質量:90g●電池:単4乾電池×2(別売り)●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、スヌーズ、スヌーズ間隔設定(5~60分)、ライト、カレンダー、温度表示(-9.9~+49.9℃)、12/24時間表示切替●付属品:取扱説明書、保証書内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05068291T-779 GY-Z68-1907-57
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
05068300T-779 BK-Z68-1907-56
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
05068309T-779 WH-Z68-1907-58
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする