曜日別特売

MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ

MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ - ノア精密

手のひらサイズの丸い目覚まし時計です。コンパクトなので設置場所を選ばず、ベッドサイドやデスクはもちろんリビングなどのインテリアのアクセントにもおすすめ。電子音アラームはスヌーズ付き。約5分で再アラームが鳴りますので朝が苦手な方にも安心です。

仕様●寸法:直径102×高さ52mm●質量:60g●電池:単3アルカリ乾電池×1●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、ライト、スヌーズ●秒針:連続秒針内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05068257T-640 LY-Z68-1907-54
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
05068266T-640 WH-Z68-1907-55
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
05068275T-640 GY-Z68-1907-53
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする