曜日別特売

CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ

CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブCUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブCUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブCUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブCUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブCUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブCUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブCUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ - リヒトラブ

背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径26mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比

内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05125998F7006-1068-4133-57
560
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
05126007F7006-1668-4133-60
560
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
05126016F7006-1268-4133-59
560
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
05126025F7006-568-4133-54
560
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
05126041F7006-868-4133-56
560
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
05126050F7006-1168-4133-58
560
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
05126059F7006-768-4133-55
560
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする