曜日別特売

ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ

ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ - 台和ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ - 台和ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ - 台和ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ - 台和

どんな角度でも飲みやすいです。ストローの先が飲料と一緒に移動します。

仕様●材質●▼フタ・本体・持ち手・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー・おもりカバー:ポリプロピレン(耐熱温度/100~-20℃)●▼パッキン・ゴムリング・チューブ:シリコーン樹脂(耐熱温度/140~-20℃)●▼ストロー:ポリエチレン(耐熱温度/70~-20℃)●▼おもり玉・座金・スプリング:ステンレス●▼ピン:BS(真ちゅう)●サイズ(直径×取手含む幅×高さ):48×121×250mm●重量:44g●ペットボトル500mL、350mL兼用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05148931HS-N16-P68-4538-02
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05148940HS-N16-B68-4538-03
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする