幸和製作所
テイコブシャワーチェア 背無 BSOC02シリーズ
高さ5段階調節、コンパクト設計、背もたれ無しのシャワーチェア。
仕様
●組み立て寸法:幅510~545×奥行455~490×高さ380~480mm●座面寸法:幅395×奥行295mm●座面高さ:365~465mm 5ポジション●重量:1.8kg●耐荷重:100kg●材質:パイプ/アルミニウム合金、座面/ポリエチレン、パッド/EVA樹脂、脚ゴム/合成ゴム●組み立て式●介護保険購入対象品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089081
BSOC02
68-1998-86
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05089090
BSOC02
68-1998-85
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください