曜日別特売

シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ

シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ - ウチエシャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ - ウチエシャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ - ウチエシャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ - ウチエシャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ - ウチエシャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ - ウチエ

介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04998406STR622268-1423-03
125,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04998415STR622468-1423-04
128,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする