オムツ交換車
天板が広く、物品をたくさん載せることが出来るオムツ交換車です。側板付きの収納スペースがゴミ箱を隠し、スッキリとした外観です。ハンドルが2箇所にあるため、進行方向の切り替えが容易です。おしぼり機やバッテリー搭載時の配線用にコードホールキャップがついています。
仕様●重量(kg):約30●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)●サイズ:(幅)1000×(奥行)550×(高さ)980mm●棚板間隔:棚板上部取り付け時/上400mm・下380mm、棚板下部取り付け時/上300mm・下480mm●キャスター:Φ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)●天板有効サイズ:472×835mm●中段棚板有効サイズ:472×560×50mm●棚板取付けピッチ:100mm●付属品:ゴミ箱(25L)×2個
アズワン品番8-703-01
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |