曜日別特売

ステンレスグリーンカート

ステンレスグリーンカート - ナビス(アズワン)

音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。

仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mmアズワン品番3-4088-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288231SW-3HS
77,000
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする