ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ

ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズ - エスコ

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05056199EA758RX-15
オープン
7,200
7,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする