福井クラフト
角アイスペール
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):163mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274337
75002481
68-4733-95
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05274346
81015680
68-4733-97
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください