福井クラフト
手桶 型ワインクーラー
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(H):150mm●重量:538g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274355
81283580
68-4734-02
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05274371
81015730
68-4734-03
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください