曜日別特売

マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ

マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ - Lazos

3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き

仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76内容量1ケース(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05092775L-MCR-L
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする