曜日別特売

EDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ

EDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ - MOXAEDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ - MOXAEDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ - MOXA

IEEE 802.3af/at準拠のPoEおよびEthernetコンボポート、PoEポートあたり最大30 Wの出力、12/24/48 VDC冗長電源入力、インテリジェントな電力消費の検出と分類、冗長なデュアルVDC電源入力

仕様●サイズ:50.3×114×70mm●重量:375g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04995351EDS-P206A-4POE-MM-ST68-1349-93
114,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
04995360EDS-P206A-4POE-T68-1349-91
93,000
92,980
102,278(税込)
欠品中
返品不可
04995369EDS-P206A-4POE-S-SC68-1349-92
130,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする