曜日別特売

MGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズ

MGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズ - MOXA

設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート、展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート、最大32のModbus TCPサーバーを接続、最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続、最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)、Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート、内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に、10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)、緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保、簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視、40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能、冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート

仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:360gアズワン品番68-1349-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04995281MGATE MB3170I
79,900
78,980
86,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする