トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
スレンダーパンツ ネイビー
膝から下のシルエットが細く、すっきり履きこなすことができます。さらりとした着心地で暑い季節も快適です。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4556-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05288301
CR542-88 4L
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください