スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ

スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ アイメックス スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ アイメックス スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ アイメックス スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ アイメックス スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ アイメックス

二次元コードエンジン搭載でQRコードを始め各種バーコードを読み取り可能、GS1DataBarのデータ編集機能搭載、抗菌剤入りケースにより医療現場でも安心してご利用可能!標準添付のシリコンカバーで耐落下強度を強化

仕様●同梱物:BW-9200RS本体、ACアダプタ、シリコンカバー●インタフェース:RS232C●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:LED、ビープ音、バイブレータ機能●外形寸法:47(W)×155(L)×34.5mm(H)●重量:75g(ケーブルを除く)●動作温度:0℃~50℃●保存時:-20℃~60℃●保護等級:IP42●保証期間:1年(修理センドバック対応) アズワン品番68-1971-47 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05082659 BW-9200RS
43,700
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする