アイメックス
定置式バーコードスキャナ オムニディレクション USBインタフェース Z-6170UKシリーズ
計20本のレーザラインでコードを360°確実に読み取り、書籍コード及びRSS(GS1 DataBar)に対応、設置に便利なレバー式吸盤を装備、トリガボタンでシングルラインスキャンモードへ切り替え可能
仕様
●インタフェース I/o:USBケーブル●読取り方式:可視光レーザダイオード●読取り確認:LED,ビープ音●外形寸法:(L)118.0×(W)100.0×(H)165.1mm●重量:360g(ケーブル除く)●チルト:前面/30°、背面/50°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05050231
Z-6170UK-BK
68-1806-81
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
05050240
Z-6170UK-IV
68-1806-82
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください