曜日別特売

USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ

USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ - LazosUSBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ - LazosUSBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ - LazosUSBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ - LazosUSBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ - LazosUSBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ - Lazos

コンパクトで省スペースのスピーカー、背面にボリュームコントロールを搭載、3W+3Wの大音量

仕様●本体サイズ:約6.5×6.5×6cm×2●本体重量:約260g●入力端子:電源/USB A オス、 USB2.0 & 1.1 + 音/3.5mmジャック●電源:DC 5V/USB 5V●スピーカー出力:3W×2●周波数:90Hz-20KHz●SNR:≧60dB●インピーダンス:4Ω●カラー:ブラック内容量1ケース(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05092739L-SK-B68-2008-66
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05092748L-SK-W68-2008-67
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする