曜日別特売

パボフレックス 400×300mm

パボフレックス 400×300mm - pavoniパボフレックス 400×300mm - pavoniパボフレックス 400×300mm - pavoniパボフレックス 400×300mm - pavoniパボフレックス 400×300mm - pavoniパボフレックス 400×300mm - pavoniパボフレックス 400×300mm - pavoniパボフレックス 400×300mm - pavoni

使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します

仕様●成形サイズ:300×200×高さ3mm●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたしますアズワン品番68-4131-64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05125736GG067
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする