スタックストー
baquet L
柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。
仕様
●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅41.0×奥行41.0×高さ33.0(含ハンドル38.5)cm●容量:40L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Lサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
内容量
1個
注意
●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Lサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05282588
-
68-4755-29
¥
3,182
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05282597
-
68-4755-28
¥
3,182
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05282606
-
68-4755-31
¥
3,182
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
05282615
-
68-4755-30
¥
3,182
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください