スタックストー
baquet L slim
柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。
仕様
●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅20.5×奥行40.9×高さ16.7(含ハンドル21.2)cm●容量:10L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「L slimサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
内容量
1個
注意
●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「L slimサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05282631
-
68-4755-36
¥
1,528
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05282640
-
68-4755-34
¥
1,528
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05282649
-
68-4755-35
¥
1,528
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05282658
-
68-4755-32
¥
1,528
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05282667
-
68-4755-33
¥
1,528
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください