baquet M

baquet M - スタックストーbaquet M - スタックストーbaquet M - スタックストーbaquet M - スタックストーbaquet M - スタックストーbaquet M - スタックストー

柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。

仕様●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅33.5(含ハンドル40.0)×奥行33.5×高さ29.5(含ハンドル34.6)cm●容量:25L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Mサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。内容量1個
注意
●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Mサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282536-68-4755-27
2,546
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
05282561-68-4755-26
2,546
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
05282545-68-4755-24
2,546
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
05282570-68-4755-23
2,546
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
05282579-68-4755-25
2,546
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする