プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ

プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ - シュナイダーエレクトリック

GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能

定格電圧(V)AC100~240タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルメモリ容量(MB)【アプリケーション】32内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示ドット数
モニターサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067898PFXGP4601TAA800×600ドット(SVGA)12.1型
512,890
509,800
560,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05067907PFXGP4501TAA640×480ドット(VGA)10.4型
477,760
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする