曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ回帰反射型 PNX-123Rシリーズ

アンプ内蔵形光電センサ回帰反射型 PNX-123Rシリーズ - 北陽電機

クラス最長 検出距離70m(透過型)、透過型で検出距離70mを達成。長距離検出の用途がさらに広がりました。光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整が容易、フリー電源タイプとDC電源タイプ、全機種感度ボリウムを装備、全機種に2回転感度ボリウムを採用。感度調整幅が広く、微妙な感度調整もラクラク行えます。インジケータ付ですので、調整位置も一目で確認できます。

仕様●回帰反射型●フリー電源タイプ●電源電圧:DC電源タイプ/DC10~30V、リップル(p-p)10含む●フリー電源タイプ:AC24~240V±10% 50/60Hz、DC24~240V±10%●消費電流:2VA以下●光源:赤色LEDアズワン品番68-1781-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05049969PNX-123R
10,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする