ナースシューズ ブルー ワンタッチベルトタイプ No.39シリーズ

ナースシューズ ブルー ワンタッチベルトタイプ No.39シリーズ - マリアンヌ製靴

MRSA抗菌加工、メリヤスなどの布の表面に塩化ビニールを貼り合わせたもので耐久性があり、お手入れが容易です。

仕様●ワンタッチベルトタイプ●素材:合成レザー・EVA・ラバー●色:ブルー●重量:約360g(23.0cm両足)内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05100737No.3968-4043-17
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100746No.3968-4043-24
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100755No.3968-4043-20
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100771No.3968-4043-18
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100780No.3968-4043-15
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100789No.3968-4043-22
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100798No.3968-4043-23
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100807No.3968-4043-21
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100816No.3968-4043-19
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100825No.3968-4043-16
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100841No.3968-4043-25
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする