ナースシューズ ホワイト No.20シリーズ

ナースシューズ ホワイト No.20シリーズ - マリアンヌ製靴

MRSA抗菌加工、メリヤスなどの布の表面に塩化ビニールを貼り合わせたもので耐久性があり、お手入れが容易です。

仕様●素材:合成レザー・EVA●色:ホワイト●重量:約390g(26.0cm両足)内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05100177No.2068-4041-85
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100186No.2068-4041-88
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100195No.2068-4041-83
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100211No.2068-4041-89
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100220No.2068-4041-86
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100229No.2068-4041-91
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100238No.2068-4041-82
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100247No.2068-4041-84
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100256No.2068-4041-90
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100265No.2068-4041-87
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする