ナースシューズ ホワイト No.8シリーズ

ナースシューズ ホワイト No.8シリーズ - マリアンヌ製靴

MRSA抗菌加工、メリヤスなどの布の表面に塩化ビニールを貼り合わせたもので耐久性があり、お手入れが容易です。

仕様●素材:合成レザー・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約340g(23.0cm両足)内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05100387No.868-4042-80
3,600
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100396No.868-4042-70
3,600
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする