バリュ!フロート ホワイト シューレースタイプ V102シリーズ

バリュ!フロート ホワイト シューレースタイプ V102シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト シューレースタイプ V102シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト シューレースタイプ V102シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト シューレースタイプ V102シリーズ - マリアンヌ製靴

履きやすさ抜群のシューレースタイプ。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。

仕様●シューレースタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約310g(23.0cm両足)内容量1足
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05098339V10268-4038-48
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098348V10268-4038-59
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098357V10268-4038-53
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098366V10268-4038-47
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098375V10268-4038-56
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098391V10268-4038-45
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098400V10268-4038-58
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098409V10268-4038-54
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098418V10268-4038-51
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098427V10268-4038-52
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098436V10268-4038-49
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098445V10268-4038-46
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098461V10268-4038-55
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098470V10268-4038-57
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098479V10268-4038-50
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098488V10268-4038-44
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098497V10268-4038-60
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする