バリュ!フロート ホワイト マジックタイプ V101シリーズ

バリュ!フロート ホワイト マジックタイプ V101シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト マジックタイプ V101シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト マジックタイプ V101シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト マジックタイプ V101シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト マジックタイプ V101シリーズ - マリアンヌ製靴バリュ!フロート ホワイト マジックタイプ V101シリーズ - マリアンヌ製靴

履き口が広く開き、着脱が簡単です。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。

仕様●マジックタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約300g(23.0cm両足)内容量1足
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05098165V10168-4038-42
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098181V10168-4038-32
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098190V10168-4038-39
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098199V10168-4038-34
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098208V10168-4038-29
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098217V10168-4038-27
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098226V10168-4038-30
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098235V10168-4038-35
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098251V10168-4038-41
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098260V10168-4038-31
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098269V10168-4038-43
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098278V10168-4038-28
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098287V10168-4038-37
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098296V10168-4038-33
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098305V10168-4038-36
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098321V10168-4038-40
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05098330V10168-4038-38
5,400
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする