フェアリッシュ!ホワイト スリッポンタイプ 3730Eシリーズ

フェアリッシュ!ホワイト スリッポンタイプ 3730Eシリーズ - マリアンヌ製靴フェアリッシュ!ホワイト スリッポンタイプ 3730Eシリーズ - マリアンヌ製靴

2WAY機能を採用し、脱ぎ履きの多い時はサボタイプに変身し、オールラウンドで活躍します。サイドクールメッシュによりムレ感を抑えます。アウトソールは熱成型EVAを採用し軽量化を実現、靴底を広くバンパー形状にすることで安定性と安全性を高めています。

仕様●スリッポンタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約360g(23.0cm両足)内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050993463730E68-4040-91
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050993553730E68-4040-83
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050993713730E68-4040-88
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050993803730E68-4040-87
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050993893730E68-4040-86
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050993983730E68-4040-90
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050994073730E68-4040-84
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050994163730E68-4040-89
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050994253730E68-4040-85
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
050994413730E68-4040-82
5,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする