フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ

フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ - マリアンヌ製靴フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ - マリアンヌ製靴フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ - マリアンヌ製靴

コートスタイルのソールに、エアースルー加工と導電加工をプラス。靴底の通気孔が空気の循環を促進し、靴内のこもった熱を排出します。インソールにはアーチクッションと中足骨パッドを施し、足裏の疲れを軽減します。また優れた通気性によりムレ感を抑えます。

仕様●マジックタイプ●メッシュ無し●素材:合成皮革・EVA・帯電防止ラバー●色:ホワイト●重量:約480g(23.0cm両足)内容量1足
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05099897392068-4041-58
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099906392068-4041-54
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099915392068-4041-68
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099931392068-4041-63
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099940392068-4041-61
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099949392068-4041-56
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099958392068-4041-55
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099967392068-4041-64
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099976392068-4041-66
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05099985392068-4041-67
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100001392068-4041-60
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100010392068-4041-65
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100019392068-4041-59
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100028392068-4041-69
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100037392068-4041-62
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100046392068-4041-57
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05100055392068-4041-70
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする