曜日別特売

収納庫 EA954DJシリーズ

収納庫 EA954DJシリーズ - エスコ収納庫 EA954DJシリーズ - エスコ

上置専用、商品は完成品です。

仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983アズワン品番68-1873-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05061747EA954DJ-28
オープン
57,400
63,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする