曜日別特売

ワンラック ペットミルク

ワンラック ペットミルク - 森乳サンワールドワンラック ペットミルク - 森乳サンワールドワンラック ペットミルク - 森乳サンワールドワンラック ペットミルク - 森乳サンワールド

小動物と小鳥用の特殊調製粉乳。偏った栄養をバランスよく整えるために適したミルクです。おなかの健康を保つビフィズス菌を増やすミルクオリゴ糖を配合。健康な皮膚と美しい皮毛のために、ビタミン類、必須アミノ酸、脂肪酸、ヌクレオチドを配合。モルモットのために、体内で合成できないビタミンCを配合。痢の原因になる乳糖を調整。原料はすべて吟味されたもののみを使用し、合成保存料・着色料は使用しておりません。

仕様●原材料:乳たんぱく質、動物性脂肪、脱脂粉乳、植物性油脂、卵黄粉末、ミルクオリゴ糖、乾燥酵母、pH調整剤、乳化剤、タウリン、L-アルギニン、L-シスチン、DHA、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、β-カロテン、ビオチン、B12、C、コリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ヌクレオチド、香料(ミルククリーム)●保証成分:たんぱく質40.0%以上、脂質25.0%以上、粗繊維0.3%以下、灰分6.5%以下、水分7.0%以下●エネルギー:500kcal/100g●内容量:1缶(140g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-34内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04997241-
1,690
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする