曜日別特売

チェーンブロック EA987AAシリーズ

チェーンブロック EA987AAシリーズ - エスコチェーンブロック EA987AAシリーズ - エスコ

超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持

仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mmアズワン品番68-1883-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05063330EA987AA-8A
オープン
77,400
85,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする