曜日別特売

チェーンブロック EA987CPシリーズ

チェーンブロック EA987CPシリーズ - エスコ

小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用

仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mmアズワン品番68-1883-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05063375EA987CP-3
オープン
75,700
83,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする