曜日別特売

防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載

防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 - 塚本無線

IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)
HDD:4TB搭載
RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応
PC・スマホでも遠隔監視可能!
最大800万画素の入力に対応
ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
ハードディスク 8個搭載可能
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872047WTW-NV4164E6R-4TB
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする