防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR

防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR - 塚本無線

IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)
PC・スマホでも遠隔監視可能!
最大500万画素の入力に対応
PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
録画解像度は最大2560×1920で設定可能
HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様無線信号:IPネットワーク対応POE保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
本体質量(kg)
チャンネル数
センサー
本体外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872248WTW-NV4044GP6-2TBHDMI:2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080約0.98 (HDD 含まず)4ch302(W)×219(H)×51(D)
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04872300WTW-NV414GP6-8TBHDMI:2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080約0.98 (HDD 含まず)4ch302(W)×219(H)×51(D)
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04871986WTW-NV4132EP6R-16TBHDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080約6.9 (※HDD含まず)32ch16入力/4出力440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
オープン
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04872011WTW-NV4132EP6R-32TBHDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080約6.9 (※HDD含まず)32ch16入力/4出力440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
オープン
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04872029WTW-NV4132EP6R-64TBHDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080約6.9 (※HDD含まず)32ch16入力/4出力440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
オープン
829,800
912,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする