曜日別特売

LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意
動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV
高輝度 TFT カラーLCD搭載
高精度、高分解能
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(32.72MB)取扱説明書:(7.93MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04869229LSG-1050A1050W/150V/210A
598,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04869247LSG-1050A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1050W/150V/210A
620,000
619,800
681,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04869281LSG-175A175W/150V/35A
280,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04869299LSG-175A(校正書・トレーサビリティ体系図付)175W/150V/35A
300,000
299,800
329,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする